Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLRING, FORM:A EDELSTAHL, DIN705 11X20, B=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0406.101102
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0406.101102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0406.100302 Hinweis: Form A: mit Gewindestift DIN 553 (Schlitz) Form E: mit Gewindestift DIN 914 (Innensechskant) Zeichnungshinweis: 1) zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75
Weitere Informationen:
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
D1=INNENDURCHMESSER:
11
D2=AUßENDURCHMESSER:
20
B=STÄRKE:
10
D3 Gewindestift:
M5x8
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 1,87*
5 Tage
141
10
€ 4,90*
ab € 1,51*
€ 2,08*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,21*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,54*
€ 2,34*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,87*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.