Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBENHANDRAD D1=160 PASSBOHRUNG D2=16H8, GR.4, FORM:E, DUROPLAST, KOMP:DUROPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0164.1160X16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0164.1160X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad kunststoff
handrad
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Nabe aus Stahl vernickelt. Griff drehbar, Stahlteile vernickelt. Ausführung: hochglanzpoliert. Hinweis: Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert. Auf Anfrage: Weitere Passbohrungen.
Weitere Informationen:
H1:
12
H2:
8
D3:
33
RoHS:
true
L1:
41,3
L2:
30,1
D1=AUßENDURCHMESSER:
160
D4:
30
D6:
128
D8:
43
L4:
82,2
D2=BEFESTIGUNGSBOHRUNG:
16H8
L3=HÖHE:
57
Produkttyp:
Griff drehbar
D7:
M8
Weitere Suchbegriffe: handrad kipp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 8,50*
ab € 33,97*
€ 39,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,73*
€ 40,98*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,69*
€ 43,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.