Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBENHANDRAD, GR.4 D1=160, FORM:E MIT PASSBOHRUNG D2=16H8, DUROPLAST, KOMP:DUROPLAST, STAHLTEILE: STAHL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0164.1160X16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0164.1160X16
EAN/GTIN:
     4059245070206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad kunststoff
handrad
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Nabe aus Stahl vernickelt. Griff drehbar, Stahlteile vernickelt. Ausführung: hochglanzpoliert. Hinweis: Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert. Auf Anfrage: Weitere Passbohrungen.
Weitere Informationen:
D7:
M8
D6:
128
H2:
8
L3=Höhe:
57
H1:
12
D4:
30
L4:
82,2
D1=Außendurchmesser:
160
L1:
41,3
D3:
33
L2:
30,1
D2=Befestigungsbohrung:
16H8
Gewicht in kg (ERP):
0.8437
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
E
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Scheibenhandrad
Größe:
4
RoHS:
true
D8:
43
Griff:
Griff, drehbar
Form-Typ:
mit Passbohrung
Material Stahlteile:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.