Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBENHANDRAD D1=100 PASSBOHRUNG D2=10H8, GR.1, FORM:E, DUROPLAST, KOMP:DUROPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0164.1100X10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0164.1100X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad kunststoff
handrad
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Nabe aus Stahl vernickelt. Griff drehbar, Stahlteile vernickelt. Ausführung: hochglanzpoliert. Hinweis: Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert. Auf Anfrage: Weitere Passbohrungen.
Weitere Informationen:
H1:
9
H2:
8
D3:
22
RoHS:
true
L1:
29,5
L2:
19
D1=AUßENDURCHMESSER:
100
D4:
20
D6:
79
D8:
29
L4:
54,7
D2=BEFESTIGUNGSBOHRUNG:
10H8
L3=HÖHE:
39
Produkttyp:
Griff drehbar
D7:
M6
Weitere Suchbegriffe: handrad kipp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 8,50*
ab € 18,21*
€ 21,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,84*
€ 22,57*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,53*
€ 23,90*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.