Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBENHANDRAD, GR.1 D1=100, FORM:E MIT PASSBOHRUNG D2=10H8, DUROPLAST, KOMP:DUROPLAST, STAHLTEILE: STAHL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0164.1100X10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0164.1100X10
EAN/GTIN:
     4059245070176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad kunststoff
handrad
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Nabe aus Stahl vernickelt. Griff drehbar, Stahlteile vernickelt. Ausführung: hochglanzpoliert. Hinweis: Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert. Auf Anfrage: Weitere Passbohrungen.
Weitere Informationen:
L4:
54,7
D3:
22
D2=Befestigungsbohrung:
10H8
L3=Höhe:
39
H1:
9
D4:
20
D7:
M6
D1=Außendurchmesser:
100
D6:
79
L1:
29,5
H2:
8
L2:
19
Gewicht in kg (ERP):
0.2419
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
E
Material Komponente:
Duroplast
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Scheibenhandrad
Größe:
1
RoHS:
true
D8:
29
Griff:
Griff, drehbar
Form-Typ:
mit Passbohrung
Material Stahlteile:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: handrad kipp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.