Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMEF-STC-M32-M-G18 Stößelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568428532
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8031331
EAN/GTIN:
     4052568428532
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Steuerventil
Wege-Ventil
Stößelventil VMEF-STC-M32-M-G18 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Baubreite=20 mm, Normalnenndurchfluss=750 l/min, Betriebsdruck=3,5 - 10 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VMEF
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991291
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
mechanisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
intern
Betätigungskraft:
|N
Steuerdruck:
;; BAR
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Überdeckung:
Nullüberdeckung
Baubreite:
|MM
Anschluss Steuerluft 12/14:
M5
Werkstoff Deckel:
PA-verstärkt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,83*
€ 52,65*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,77*
€ 52,72*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 41,74*
€ 52,91*
€ 8,95*
ab € 46,85*
€ 60,78*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 46,35*
€ 61,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.