Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DLGF-G-20-200-PPSA Linearantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568419639
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5074920
EAN/GTIN:
     4052568419639
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Linearantrieb DLGF-G-20-200-PPSA Hub=200 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig, Führung=Grundführung
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DLGF
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform | kupferfrei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
Direktbefestigung über Durchgangsbohrung | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00995280
Werkstoff Dichtungen:
NBR | TPE-U(PU)
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Guss, beschichtet
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
20 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Dämpfungslänge:
|MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Führung:
Grundführung
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Max. Kraft Fy:
|N
Max. Moment Mx:
|NM
Max. Moment My:
|NM
Max. Moment Mz:
|NM
Bewegte Masse:
|G
Mitnahmeprinzip:
formschlüssig (Schlitz)
Weitere Suchbegriffe: festo elektrozylinder, elektro zylinder, linearantrieb 200mm, DLGF-G-20-200-PPSA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,09*
€ 241,69*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,89*
€ 241,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,60*
€ 265,24*
Frei Haus
ab € 309,48*
€ 356,72*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,95*
€ 287,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,08*
€ 274,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 203,06*
€ 241,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,89*
€ 229,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.