Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DLGF-G-25-100-PPSA Linearantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568419233
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5072350
EAN/GTIN:
     4052568419233
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Linearantrieb DLGF-G-25-100-PPSA Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig, Führung=Grundführung
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DLGF
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform | kupferfrei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
Direktbefestigung über Durchgangsbohrung | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00995280
Werkstoff Dichtungen:
NBR | TPE-U(PU)
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Guss, beschichtet
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
25 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Dämpfungslänge:
|MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Führung:
Grundführung
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Max. Kraft Fy:
|N
Max. Moment Mx:
|NM
Max. Moment My:
|NM
Max. Moment Mz:
|NM
Bewegte Masse:
|G
Mitnahmeprinzip:
formschlüssig (Schlitz)
Weitere Suchbegriffe: festo elektrozylinder, elektro zylinder, elektrozylinder 100mm, DLGF-G-25-100-PPSA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,34*
€ 239,89*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,84*
€ 240,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,45*
€ 263,01*
Frei Haus
ab € 305,56*
€ 353,36*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,16*
€ 285,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,27*
€ 272,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,06*
€ 241,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.