| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568293727 Herst.-Nr.: 4991965 EAN/GTIN: 4052568293727 |
| |
|
| | |
| Befestigung EHAM-E20-40 Baugröße=40, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 70 °C, Produktgewicht=26 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | EHAM | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform | Baugröße: | 40 | Produktgewicht: | |G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EHAM-E20-40, Befestigung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,94* | € 135,32* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,93* | € 139,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,68* | € 142,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,86* | € 207,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|