Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-E-4AO-U-I Analoges Ausgangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568291143
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4080494
EAN/GTIN:
     4052568291143
Suchbegriffe:
CPX-E-4AO-U-I
Analoges Ausgangsmodul
Analoges Ausgangsmodul CPX-E-4AO-U-I Abmessungen B x L x H=18,9 mm x 76,6 mm x 124,3 mm, Rastermaß=18,9 mm, Anzahl Ausgänge=4, Diagnose per LED=(* Fehler pro Kanal, * Fehler pro Modul), Diagnose per Bus=(* Kurzschluss/Überlast Aktuatorversorgung, * Kurzschluss/Überlast Analogausgang, * Parametrierfehler, * Überschreitung Nennbereich, * Unterschreitung Nennbereich, * Unterspannung Lastversorgung, * allgemeiner Fehler)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPX-E
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Hutschiene
Schutzart:
IP20
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Messgröße:
Spannung | Strom
Lagertemperatur:
;; GC
Rastermaß:
|MM
Abmessungen B x L x H:
18,9 mm x 76,6 mm x 124,3 mm
Relative Luftfeuchtigkeit:
95 % | nicht kondensierend
Wiederholgenauigkeit:
±0,05 % bei 25 °C
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Netzausfallüberbrückung:
|MS
Maximale Adressvolumen Ausgänge:
|AD
Absicherung Kurzschluss:
interne elektronische Sicherung pro Modul
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus:
ja
Potenzialtrennung Kanal - Kanal:
nein
Max. Summenstrom Ausgänge pro Modul:
|A
Gebrauchsfehlergrenze bezogen auf Umgebungstemperaturbereich:
+/- 0,3 %
Grundfehlergrenze bei 25 °C:
+/- 0,1 %
Datenformat:
15 bit + Vorzeichen | lineare Skalierung
Max. Leitungslänge:
30 m | geschirmt
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren:
PELV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 286,88*
€ 330,63*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,30*
€ 363,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 377,03*
€ 428,60*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,11*
€ 484,39*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,89*
€ 433,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,83*
€ 430,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,82*
€ 413,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,81*
€ 392,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 326,14*
€ 388,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,30*
€ 371,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.