Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-E-4AO-U-I Analoges Ausgangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPX-E-4AO-U-I Analoges Ausgangsmodul
Bild für CPX-E-4AO-U-I Analoges Ausgangsmodul
Herstellerlogo für CPX-E-4AO-U-I Analoges Ausgangsmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70307227
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4080494
EAN/GTIN:
     4052568291143
Datenblatt DE für CPX-E-4AO-U-I Analoges Ausgangsmodul
Suchbegriffe:
CPX-E-4AO-U-I|Analoges Ausgangsmodu...
Analoges Ausgangsmodul CPX-E-4AO-U-I Abmessungen B x L x H=18,9 mm x 76,6 mm x 124,3 mm, Rastermaß=18,9 mm, Anzahl Ausgänge=4, Diagnose per LED=(* Fehler pro Kanal, * Fehler pro Modul), Diagnose per Bus=(* Kurzschluss/Überlast Aktuatorversorgung, * Kurzschluss/Überlast Analogausgang, * Parametrierfehler, * Überschreitung Nennbereich, * Unterschreitung Nennbereich, * Unterspannung Lastversorgung, * allgemeiner Fehler)hluss/Überlast Analogausgang, * Parametrierfehler, * Überschreitung Nennbereich, * Unterschreitung Nennbereich, * Unterspannung Lastversorgung, * allgemeiner Fehler)
Weitere Informationen:
Absicherung (Kurzschluss):
interne elektronische Sicherung pro Modul
Befestigungsart:
mit Hutschiene
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Datenformat:
lineare Skalierung
Diagnose per Bus:
allgemeiner Fehler
Diagnose per LED:
Fehler pro Modul
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Elektronik/Sensoren:
typisch 60 mA
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Last:
typisch 15 mA
Elektrischer Anschluss Ausgang 2, Anschlussart:
Klemmleiste
Elektrischer Anschluss Ausgang 2, Anschlussbild:
00995842
Elektrischer Anschluss Ausgang 2, Anschlusstechnik:
Federzugklemme
Elektrischer Anschluss Ausgang 2, Funktion:
Funktonserde
Elektrischer Anschluss Ausgang 2, Hinweis Leiterquerschnitt:
0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlussart:
4x Klemmleiste
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlusstechnik:
Federzugklemme
Elektrischer Anschluss Ausgang, Funktion:
Analogausgang
Elektrischer Anschluss Ausgang, Hinweis zum Leiterquerschnitt:
0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 286,88*
€ 330,63*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,30*
€ 363,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 377,03*
€ 428,60*
Lager 4065
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,11*
€ 484,39*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,39*
€ 576,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,08*
€ 573,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,93*
€ 546,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,33*
€ 532,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,11*
€ 507,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.