|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-195196 Herst.-Nr.: CPX-E-4AO-U-I EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zubehörtyp = Analoges Modul Reihe = CPX Serie = CPX-e Eingangstyp = Analog Anzahl der Ausgänge = 4 Zur Verwendung mit = Elektrische Peripheriegeräte Versorgungsspannung = 24 V Ausgangsstrom = 2 A Montagetyp = DIN-Schiene Kabellänge = 30mm Anschluss = Federkraftanschluss Betriebstemperatur max. = +50°C Abmessungen = 76,6 x 18,9 x 124,3 mm Weitere Informationen:  |  | Zubehörtyp: | Analoges Modul | Reihe: | CPX | Serie: | CPX-e | Eingangstyp: | Analog | Anzahl der Ausgänge: | 4 | Zur Verwendung mit: | Elektrische Peripheriegeräte | Versorgungsspannung: | 24 V | Ausgangsstrom: | 2 A | Montagetyp: | DIN-Schiene | Kabellänge: | 30mm | Anschluss: | Federkraftanschluss | Betriebstemperatur max.: | +50°C | Abmessungen: | 76,6 x 18,9 x 124,3 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |