Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBF-11/2-P1-20-D-2-F0507-V15V15 Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568275617
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4810855
EAN/GTIN:
     4052568275617
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn VZBF-11/2-P1-20-D-2-F0507-V15V15 Edelstahl, 2/2- Wege, Nennweite 11/2", Kopfflansch F0507, PN20, ANSI class150. Konstruktiver Aufbau=2-Wege-Kugelhahn, Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VZBF
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahlguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Symbol:
00991458
Werkstoff Dichtungen:
FPM | Grafit | PCTFE | PTFE
Betätigungsart:
mechanisch
Strömungsrichtung:
reversibel
Konstruktiver Aufbau:
2-Wege-Kugelhahn
Dichtprinzip:
weich
Basierend auf Norm:
ANSI B16.5 Klasse 150 | ISO 5211
Zulassung:
CRN
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Innen-Ø:
|MM
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Anschluss Armatur:
Flansch nach ANSI B16.5 Klasse 150
Medium:
Dampf | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Inerte Gase | Wasser | neutrale Flüssigkeiten
Flanschbohrbild:
F0507
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Nennweite DN:
40
Losbrechmoment bei Druckdifferenz Nenndruck Armatur PN:
|NM
Durchfluss Kv:
|MQH
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoff Kugel:
Edelstahlguss
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, gas-kugelhahn edelstahl, gas kugelhahn, festo kugelhahn, VZBF-11/2-P1-20-D-2-F0507-V15V15
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,52*
€ 287,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 240,83*
€ 287,35*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,70*
€ 293,23*
Frei Haus
ab € 262,62*
€ 320,35*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,23*
€ 348,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,87*
€ 346,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,72*
€ 340,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,37*
€ 318,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.