Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBD-11/2-W1-16-T-2-F0507-V14V14 Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568275204
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4762850
EAN/GTIN:
     4052568275204
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn VZBD-11/2-W1-16-T-2-F0507-V14V14 Edelstahl für den Einsatz in der Kosmetik und Pharmaindustrie, 2/2- Wege, Nennweite 11/2", Kopfflansch F0507, PN16, Anschweißenden nach ASME-BPE, elektropoliert. Konstruktiver Aufbau=2-Wege-Kugelhahn, Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VZBD
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahlguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Symbol:
00991458
Werkstoff Dichtungen:
FPM | PTFE
Betätigungsart:
mechanisch
Strömungsrichtung:
reversibel
Konstruktiver Aufbau:
2-Wege-Kugelhahn
Dichtprinzip:
weich
Basierend auf Norm:
ASME BPE | ISO 5211
Zulassung:
CRN
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Innen-Ø:
|MM
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Anschluss Armatur:
Schweißende nach ASME-BPE
Medium:
Dampf | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Inerte Gase | Wasser | neutrale Flüssigkeiten
Flanschbohrbild:
F0507
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Nennweite DN:
40
Losbrechmoment bei Druckdifferenz Nenndruck Armatur PN:
|NM
Durchfluss Kv:
|MQH
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4409
Werkstoff Kugel:
Edelstahlguss
Werkstoffnummer Kugel:
1.4409
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn dn40 pn16, gas-kugelhahn edelstahl, gas kugelhahn, VZBD-11/2-W1-16-T-2-F0507-V14V14
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,83*
€ 281,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,96*
€ 281,44*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,37*
€ 287,32*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,32*
€ 341,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,29*
€ 338,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,00*
€ 332,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 259,09*
€ 308,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.