| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568255527 Herst.-Nr.: 2882343 EAN/GTIN: 4052568255527 |
| |
|
| | |
| Bremswiderstand CACR-KL2-40-W2000 Baugröße=500, Einbaulage=(* freie Konvektion, * senkrecht), Leistung bei 35% ED und 20°C=2000 W, Nennleistung Bremswiderstand=800 W, Widerstandswert=40 Ohm Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | CACR | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform | Baugröße: | 500 | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Zubehör | Schutzart: | IP65 | Zulassung: | c CSA us (OL) | c UL us - Recognized (OL) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CACR-KL2-40-W2000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 455,68* | € 513,24* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 674,84* | € 760,81* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 720,60* | € 795,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|