Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRRD-12-180-FH-Y9A Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568253943
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2399248
EAN/GTIN:
     4052568253943
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Schwenkantrieb DRRD-12-180-FH-Y9A Baugröße=12, Dämpfungswinkel=48 deg, Einstellbereich Schwenkwinkel beidseitig=+10 /-100 deg, Schwenkwinkel=180 deg, Dämpfung=Y9: interne hydraulische Dämpfung normal
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DRRD
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert
Baugröße:
12
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Innengewinde
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991265
Werkstoff Dichtungen:
NBR | TPE-U(PU)
Konstruktiver Aufbau:
Zahnstange/Ritzel
Pneumatischer Anschluss:
M5
Dämpfungswinkel:
|DEG
Schwenkwinkel:
|DEG
Dämpfung:
interne hydraulische Dämpfung normal
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
|NM
Werkstoff Antriebswelle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Zulässiges Massenträgheitsmoment:
|KGY
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,87*
€ 390,92*
2 Tage
27
€ 5,90*
ab € 338,50*
€ 391,35*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,39*
€ 444,26*
Frei Haus
ab € 380,41*
€ 453,00*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,26*
€ 528,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,94*
€ 527,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,83*
€ 488,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,21*
€ 469,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 389,83*
€ 463,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,39*
€ 447,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.