Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 180°, Bohrung Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022700
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DRRD-12-180-FH-Y9A
EAN/GTIN:
     4052568253943
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Drehwinkel = 180°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 12mm
Serie = DRRD
Eingangsdruck max. = 10bar

Das Festo Halbdrehantrieb DRRD-12-180-FH-Y9A Zubehör für den Sauggreifer ESG, montiert zwischen Saugnapfhalter und Saugnapf mit Anschlussbefestigungen. Er hat 12 Größen und einen Dämpfungswinkel von 48 Grad.Einstellbereich des Schwenkwinkels auf beiden Seiten: +10 /-100 Grad Schwenkwinkel: 180 Grad Dämpfung Y9: Interne hydraulische Dämpfung normal
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
180°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
12mm
Serie:
DRRD
Eingangsdruck max.:
10bar
Weitere Suchbegriffe: Drehflügelantrieb Drucklufttechnik, Drehflügelantrieb Pneumatik, Schwenkantrieb Drucklufttechnik, Schwenkantrieb Pneumatik, Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 2022700, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Festo, DRRD12180FHY9A, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,73*
€ 392,59*
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 338,35*
€ 393,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,36*
€ 445,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 382,35*
€ 454,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,34*
€ 540,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,18*
€ 538,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,68*
€ 500,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,28*
€ 471,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,35*
€ 455,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.