Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMME-AS-80-S-HS-AMB Servomotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568251215
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2093139
EAN/GTIN:
     4052568251215
Suchbegriffe:
Servomotor
festo servomotoren
servomotor
Servomotor EMME-AS-80-S-HS-AMB ohne Getriebe, mit Bremse. Umgebungstemperatur=-10 - 40 °C, Lagertemperatur=-20 - 70 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 90 %, Entspricht Norm=IEC 60034, Isolationsschutzklasse=F
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EMME-AS
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP21
Entspricht Norm:
IEC 60034
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Lagertemperatur:
;; GC
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: EMME-AS-80-S-HS-AMB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 952,51*
€ 1.068,19*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 983,91*
€ 1.083,66*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.571,17*
€ 1.684,68*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,19*
€ 1.271,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,17*
€ 1.258,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,86*
€ 1.217,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,89*
€ 1.167,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 970,00*
€ 1.154,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,51*
€ 1.133,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.