Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBC-15-FF-40-22-F0304-V4V4T-PP15-R-90-C Kugelhahn-Antriebseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568249342
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1913365
EAN/GTIN:
     4052568249342
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn-Antriebseinheit VZBC-15-FF-40-22-F0304-V4V4T-PP15-R-90-C Edelstahl mit doppeltwirkendem Antrieb DAPS, 2/2- Wege, Nennweite DN15, PN40, DIN 1092-1. Konstruktiver Aufbau=(* 2-Wege-Kugelhahn, * Schwenkantrieb), Betätigungsart=pneumatisch, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Anschluss Armatur=Ringgehäuse mit Gewindeflansch
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VZBC
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991921
Werkstoff Dichtungen:
PTFE | PTFE-verstärkt
Betätigungsart:
pneumatisch
Konstruktiver Aufbau:
2-Wege-Kugelhahn | Schwenkantrieb
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Ex-Umgebungstemperatur:
-10°C <= Ta <= +60°C
Anschluss Armatur:
Ringgehäuse mit Gewindeflansch
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Inerte Gase | Wasser - kein Wasserdampf | neutrale Flüssigkeiten
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Nennweite DN:
15
Durchfluss Kv:
|MQH
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoff Kugel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn dn15 pn40 1.4571, gas-kugelhahn edelstahl, gas kugelhahn, VZBC-15-FF-40-22-F0304-V4V4T-PP15-R-90-C, Kugelhahn-Antriebseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,56*
€ 283,54*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,06*
€ 299,71*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,63*
€ 309,78*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,78*
€ 368,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,64*
€ 367,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,96*
€ 360,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,52*
€ 337,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 280,36*
€ 333,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.