Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBA-3/8"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PS15-R- Kugelhahn-Antriebseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568246785
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1774104
EAN/GTIN:
     4052568246785
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA-3/8"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PS15-R- Edelstahl, mit einfachwirkendem Antrieb DAPS 2/2- Wege, Nennweite 3/8", PN63, Anschweißende. Konstruktiver Aufbau=(* 2-Wege-Kugelhahn, * Schwenkantrieb), Betätigungsart=pneumatisch, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau, Anschluss Armatur=Schweißenden/Schweißenden
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VZBA
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00992011
Werkstoff Dichtungen:
PTFE | PTFE-verstärkt
Betätigungsart:
pneumatisch
Konstruktiver Aufbau:
2-Wege-Kugelhahn | Schwenkantrieb
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Ex-Umgebungstemperatur:
-10°C <= Ta <= +60°C
Anschluss Armatur:
Schweißenden/Schweißenden
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Inerte Gase | Wasser - kein Wasserdampf | neutrale Flüssigkeiten
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Nennweite DN:
10
Durchfluss Kv:
|MQH
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoff Kugel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn dn10 pn63 edelstahl, gas-kugelhahn edelstahl, gas kugelhahn, VZBA-3/8"-WW-63-T-22-F0304-V4V4T-PS15-R-90-4-C, Kugelhahn-Antriebseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,04*
€ 249,68*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,34*
€ 265,01*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,91*
€ 274,57*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,57*
€ 326,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 247,90*
€ 295,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.