Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBC-40-FF-40-22-F0507-V4V4T Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568245061
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1692204
EAN/GTIN:
     4052568245061
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn VZBC-40-FF-40-22-F0507-V4V4T Edelstahl, 2/2- Wege, Nennweite DN40, Kopfflansch F0507, PN40, DIN 1092-1. Konstruktiver Aufbau=2-Wege-Kugelhahn, Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VZBC
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2/2
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Symbol:
00991458
Werkstoff Dichtungen:
PTFE | PTFE-verstärkt
Betätigungsart:
mechanisch
Strömungsrichtung:
reversibel
Konstruktiver Aufbau:
2-Wege-Kugelhahn
Dichtprinzip:
weich
Basierend auf Norm:
EN 1092-1 | ISO 5211
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Handhilfsbetätigung:
keine
Betätigungsmoment:
|NM
Innen-Ø:
|MM
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Anschluss Armatur:
Ringgehäuse mit Gewindeflansch
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Inerte Gase | Wasser - kein Wasserdampf | neutrale Flüssigkeiten | weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Flanschbohrbild:
F05 | F07
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Nennweite DN:
40
Durchfluss Kv:
|MQH
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoff Kugel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 266,40*
€ 315,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,13*
€ 335,21*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,88*
€ 347,34*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,34*
€ 413,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,69*
€ 412,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,48*
€ 401,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,44*
€ 367,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 305,01*
€ 362,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,88*
€ 342,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.