Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPT-16-A-B-G1 Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568206581
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     560193
EAN/GTIN:
     4052568206581
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer HGPT-16-A-B-G1 robust, mit Greifkraftsicherung öffnend ...-G1. Baugröße=16, Hub pro Greifbacken=3 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=<= 0,1 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=<= 0,02 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HGPT
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | eloxiert
Baugröße:
16
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Innengewinde und Zentrierhülse | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse | mit Durchgangsbohrung und Passstift | mit Innengewinde und Passstift
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00995947
Konstruktiver Aufbau:
Schiefe Ebene | zwangsgeführter Bewegungsablauf
Schutzart:
IP40
Pneumatischer Anschluss:
M3
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Massenträgheitsmoment:
|KGC
Max. Greifbacken-Winkelspiel ax, ay:
|DEG
Max. Greifbackenspiel Sz:
|MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
|MM
Greiferfunktion:
Parallel
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
|HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
|MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
|MS
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
|N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
|NM
Werkstoff Abdeckkappe:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Greifbacken:
Stahl | gehärtet
Hub pro Greifbacken:
|MM
Max. Austauschgenauigkeit:
|MM
Max. Masse pro externem Greiffinger:
|G
Greifkraftsicherung:
beim Öffnen
Rotationssymmetrie:
|MM
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, HGPT-16-A-B-G1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 414,99*
€ 475,97*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,89*
€ 552,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,08*
€ 564,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 604,61*
€ 683,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,36*
€ 657,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,03*
€ 649,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,30*
€ 609,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,84*
€ 585,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 486,38*
€ 578,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,89*
€ 562,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.