Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOE4-FO-D-HF2-1N-M8 Lichtleitergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568194550
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552800
EAN/GTIN:
     4052568194550
Suchbegriffe:
Lichtleiter
Lichtleitergerät
festo lichtleitergerät
lichtleiter
Lichtleitergerät SOE4-FO-D-HF2-1N-M8 ideal für die materialunabhängige Kleinteileerkennung. Bauform=Blockbauweise, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SOE4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung | mit Hutschiene
Symbol:
00991647
Schutzart:
IP64
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Messgröße:
Position
Messverfahren:
Lichtleitergerät
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Elektrischer Anschluss:
Stecker | M8x1 | 4-polig
Max. Schaltfrequenz:
Standard Mode 1000 Hz | Fine Mode 125 Hz | Fast Mode 8000 Hz | High Distance Mode 125 Hz
Schaltausgang:
NPN
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Anzeige:
LED - Display
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Bauform:
Blockbauweise
Messprinzip:
optoelektronisch
Spannungsfall:
|V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Betriebsspannungs-Anschlüsse
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED grün
Restwelligkeit:
10 %
Leerlaufstrom:
|MA
Isolationsspannung:
|V
Einstellmöglichkeiten:
Teach-In | Teach-In über elektrischen Anschluss
Lichtart:
rot
Weitere Suchbegriffe: SOE4-FO-D-HF2-1N-M8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 113,24*
€ 143,90*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,91*
€ 163,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,35*
€ 170,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.