| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568185442 Herst.-Nr.: 546824 EAN/GTIN: 4052568185442 |
| |
|
| | |
| Reglerplatte VABF-S1-1-R4C2-C-10 für Ventilinsel VTSA, Normanschlussbild nach 5599-1, bis max. 10 bar. Baubreite=42 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-1, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 2 und 4, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VABF | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Symbol: | 00991580 | Schutzart: | IP65 | NEMA 4 | Basierend auf Norm: | ISO 5599-1 | Baubreite: | |MM | Eingangsdruck 1: | ;; BAR | Reglerfunktion: | Ausgangsdruck konstant | mit Sekundärentlüftung | Druckregelbereich: | ;; BAR | Werkstoff Bedienteil: | PA | Anschluss Manometer: | mit Halteklammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,64* | € 221,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 193,24* | € 221,63* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 209,04* | € 243,61* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 227,05* | € 259,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 252,68* | € 294,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|