| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030188 Herst.-Nr.: VABF-S1-1-R4C2-C-10 EAN/GTIN: 4052568185442 |
| |
|
| | |
| Serie = VABF Typ = Verteiler Gehäusematerial = Aluminium
Die Festo VABF-Serie von Reglerplatten verwendet VDMA-01/02, das ein Standard-Anschlussmuster von 15407-1 bis zu 10 bar hat. Es verwendet Aluminium-Druckgussmaterial zur Regulierung der Platte. Seine Ausgangsdruckkonstante mit sekundärem Auslass und die Möglichkeit, ein Manometer mit Druckregler für 2 und 4 auszuwählen. Die Breite beträgt 42 mm und ist in jeder beliebigen Position montiert.Schutzart IP65 Umgebungstemperatur: -5 bis 50 °C. Weitere Informationen: | | Serie: | VABF | Typ: | Verteiler | Gehäusematerial: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einlassblock festo, einlassblock, 2030188, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABFS11R4C2C10, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,59* | € 224,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 192,64* | € 224,37* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,69* | € 247,35* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,57* | € 297,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|