Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSVA-B-T32U-AZH-A1-1R2L Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568168179
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534523
EAN/GTIN:
     4052568168179
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil VSVA-B-T32U-AZH-A1-1R2L mit Zentralstecker, runde Bauform M8x1. Ventilfunktion=2x3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Betriebsdruck=3 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VSVA
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2x3/2 offen monostabil
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte | mit Durchgangsbohrung und Schraube
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991819
Werkstoff Dichtungen:
FPM | HNBR | NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
pneumatische Feder
Abluftfunktion:
drosselbar | über Drosselplatte | über Einzelanschlussplatte
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
extern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Schutzart:
IP65 | NEMA 4
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Entspricht Norm:
ISO 15407-1
Zulassung:
C-Tick | c CSA us (OL) | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Steuerdruck:
;; BAR
Einschaltdauer:
100%
Spulenkennwerte:
24 V DC: Niederstromphase 1,0 W, Hochstromphase 2,4 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Elektrischer Anschluss:
Zentralstecker | runde Bauform | M8x1 | 4-polig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Überdeckung:
positive Überdeckung
Baubreite:
|MM
Rastermaß:
|MM
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
|MIS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
|MIS
Anschluss Steuerluft 12/14:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Anschluss Steuerabluft 82/84:
wahlweise: | nicht gefasst nach Norm | gefasst
Signalzustandsanzeige:
LED
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung:
;; NM
Nennanzugsstrom je Magnetspule:
110 mA bis 20 ms
Nennstrom bei Stromabsenkung:
30 mA nach 20 ms
Durchfluss Ventil:
|L2
Durchfluss Ventil auf Einzelanschlussplatte:
|L2
Durchfluss Ventil pneumatisch verkettet:
|L2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,06*
€ 157,80*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,79*
€ 157,98*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,45*
€ 174,01*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.