| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568166472 Herst.-Nr.: 533345 EAN/GTIN: 4052568166472 |
| |
|
| | |
| Magnetventil VMPA1-M1H-G-PI für Ventilinsel MPA-S. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=320 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VMPA1 | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 5/3 geschlossen | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991020 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Betätigungsart: | elektrisch | Steuerart: | vorgesteuert | Strömungsrichtung: | reversibel | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Rückstellart: | mechanische Feder | Dichtprinzip: | weich | Schutzart: | IP65 | nach IEC 60529 | Schaltzeit aus: | |MS | Schaltzeit ein: | |MS | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) | Steuerdruck: | ;; BAR | Schaltzeit um: | |MS | Zulässige Spannungsschwankungen: | +/- 25 % | Handhilfsbetätigung: | rastend | tastend | Lagertemperatur: | ;; GC | Überdeckung: | positive Überdeckung | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | |MIS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | |MIS | Relative Luftfeuchtigkeit: | max. 90 % bei 40 °C | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Ventilgröße: | |MM | Signalzustandsanzeige: | ja | Vakuumtauglichkeit: | ja | Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung: | |NM | Normalnenndurchfluss mit QS-6: | |L2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, festo wegeventil, VMPA1-M1H-G-PI |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 77,05* | € 96,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,53* | € 96,22* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 76,64* | € 97,50* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 121,20* | € 146,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|