| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568146092 Herst.-Nr.: 185862 EAN/GTIN: 4052568146092 |
| |
|
| | |
| Vakuumsaugdüse CPV10-M1H-V70-M7 für Ventilinsel CPV. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum, Betriebsdruck=3 - 8 bar, Max. Vakuum=85 % Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | CPV10 | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | Anschlussplatte | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Mediumstemperatur: | ;; GC | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991560 | Pneumatischer Anschluss 3: | Anschlussplatte | Elektrischer Anschluss: | Stecker | Nennweite Lavaldüse: | |MM | Ejektorcharakteristik: | hohes Vakuum | Max. Vakuum: | |% | Vakuumanschluss: | M7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, CPV10-M1H-V70-M7, Vakuumsaugdüse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,96* | € 139,47* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,35* | € 152,62* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,44* | € 155,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,16* | € 192,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|