Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo CPV Vakuumpumpe, 0.7mm Düse, bis -0.9bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039652
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CPV10-M1H-V70-M7
EAN/GTIN:
     4052568146092
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einlassblock
Vakuumdruck max. = -0.9bar
Düsendurchmesser = 0.7mm
Serie = CPV
Eingangsdruck max. = 8bar
Betriebsdruck = 8bar
Weitere Informationen:
Vakuumdruck max.:
-0.9bar
Düsendurchmesser:
0.7mm
Serie:
CPV
Eingangsdruck max.:
8bar
Betriebsdruck:
8bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, 2039652, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, CPV10M1HV70M7, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,96*
€ 139,19*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 128,68*
€ 152,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,31*
€ 155,35*
Lager 108
Frei Haus
ab € 160,53*
€ 192,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.