Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-5/3-1/2 Kipphebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568110642
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4920
EAN/GTIN:
     4052568110642
Suchbegriffe:
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Handventil
Kipphebelventil H-5/3-1/2 Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=manuell, Normalnenndurchfluss=2700 l/min, Rückstellart=mechanische Feder, Nennweite=12 mm
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
H
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Ventilfunktion:
5/3 geschlossen
Symbol:
00991400
Betätigungsart:
manuell
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Normalnenndurchfluss:
|L2
Rückstellart:
mechanische Feder
Dichtprinzip:
weich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 739,47*
€ 864,76*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 931,13*
€ 1.096,71*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,71*
€ 1.305,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,86*
€ 1.285,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,56*
€ 1.215,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,94*
€ 1.153,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 963,52*
€ 1.146,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,13*
€ 1.108,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.