| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568084851 Herst.-Nr.: 529149 EAN/GTIN: 4052568084851 |
| |
|
| | |
| Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS-Z Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von rechts nach links. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | MS4-LFR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-] | Inerte Gase | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Baugröße: | 4 | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Befestigungsart: | wahlweise: | Fronttafeleinbau | Leitungseinbau | mit Zubehör | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991589 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Filterregler mit Manometer | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium-Druckguss | Lagertemperatur: | ;; GC | Werkstoff Membran: | NBR | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Reglerfunktion: | Ausgangsdruck konstant | mit Sekundärentlüftung | mit Rückstromverhalten | Max. Druckhysterese: | |BAR | Filterfeinheit: | |MIM | Werkstoff Filter: | PE | Druckregelbereich: | ;; BAR | Kondensatablass: | manuell drehend | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit Arretierung | mit Zubehör schliessbar | Druckanzeige: | mit Manometer | Baureihe: | MS | Max. Kondensatmenge: | |ML | Schalenschutz: | Kunststoffschutzkorb | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Werkstoff Schale: | PC | Werkstoff Bedienteil: | PA | POM | Werkstoff Trennteller: | POM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikfilter, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, filterregler festo g1/4, iso zylinder, iso-zylinder festo, MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS-Z, Filter-Regelventil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 35,53* | € 47,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,41* | € 52,45* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 51,84* | € 68,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|