| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568080631 Herst.-Nr.: 194594 EAN/GTIN: 4052568080631 |
| |
|
| | |
| Kunststoffrohr PQ-PA-28X2,5X3000 für Druckluft, Vakuum und Flüssigkeiten geeignet. Lieferlänge 3m. Außen-Durchmesser=28 mm, Innen-Durchmesser=23 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar, Mediumstemperatur=-25 - 75 °C, Umgebungstemperatur=-25 - 75 °C Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | PQ-PA | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Mediumstemperatur: | ;; GC | Farbe: | schwarz | Außen-Ø: | |MM | Innen-Ø: | |MM | Temperaturabhängiger Betriebsdruck: | ;; BAR | Produktgewicht nach Länge: | |K/M | Werkstoff Schlauch: | PA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, festo druckluftschlauch pan, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, PQ-PA-28X2, 5X3000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 31,19* | € 41,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 33,20* | € 43,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,50* | € 44,81* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 40,85* | € 54,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|