Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PQ-PA-28X2,5X3000 PQ-PA-28X2,5X3000 (194594) Kunststoffrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014553
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     194594
EAN/GTIN:
     4052568080631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
PQ-PA-28X2,5X3000 PQ-PA-28X2,5X3000 (194594) Kunststoffrohr
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
28 MM
Innen-Durchmesser:
23 MM
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Mediumstemperatur:
-25 bis 75 GC
Umgebungstemperatur:
-25 bis 75 GC
Produktgewicht nach Länge:
0,204 KG/M
Farbe:
schwarz
Werkstoff Schlauch:
PA
Gewicht:
0,6 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,68*
€ 41,56*
Lager 955
48
€ 8,90*
ab € 38,13*
€ 43,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,31*
€ 44,70*
€ 8,95*
ab € 46,55*
€ 54,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,38*
€ 51,6222
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,3366
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,2069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,7194
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,3747
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.