Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KME-1-24DC-5-LED Steckdosenleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568067595
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30945
EAN/GTIN:
     4052568067595
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Verbindungsleitung für Ventile
Steckdosenleitung KME-1-24DC-5-LED Dose Form C (9,4 mm); gewinkelt; 3-polig/-adrig; LED Signalzustand, DC; Leitung PVC; für statische Anwendungen; 5 m; 0,75 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 2-polig/-adrig; IP67
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
KME
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
TPE-U(PU)
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Schutzart:
IP67 | nach IEC 60529
Kabellänge:
|M
Schaltstellungsanzeige:
LED
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Strombelastbarkeit bei 40°C:
|A
Elektrischer Anschluss 1:
Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C
Elektrischer Anschluss 2:
offenes Ende, 2-adrig
Kabeldurchmesser:
|MM
Werkstoff Steckkontakte:
Bronze
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Leitungseigenschaft:
für statische Anwendungen
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,1 mm
Kabelaufbau:
2 x 0,75 mm²
Schutzleiteranschluss:
nicht vorhanden
Min. Kabel-Biegeradius:
|MM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,58*
€ 38,39*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 28,99*
€ 38,42*
2 Tage
390
€ 8,90*
ab € 30,98*
€ 40,24*
€ 5,46*
ab € 33,95*
€ 43,54*
Frei Haus
ab € 34,56*
€ 44,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.