Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-3-M5 Kipprollenventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568064402
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3628
EAN/GTIN:
     4052568064402
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
Kipprollenventil L-3-M5 mit Leerrücklauf. Funktion unbetätigt kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Normalnenndurchfluss=80 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Teller-Sitz
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
L
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991096
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
mechanisch
Steuerart:
direkt
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Betätigungskraft:
|N
Weitere Suchbegriffe: wege schieberventil, L-3-M5, Kipprollenventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 55,88*
€ 71,30*
3 Tage
74
€ 5,90*
ab € 60,17*
€ 74,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,21*
€ 76,90*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.