Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPFC-S-2G34-F Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568063979
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8030295
EAN/GTIN:
     4052568063979
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
Muffe NPFC-S-2G34-F Innengewinde G3/4; Innengewinde G3/4; Messing, vernickelt; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
NPFC
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck:
;; BAR
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, gewindemuffe 3/4" messing, messing muffe, messing-muffe 3/4", NPFC-S-2G34-F, Muffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.