| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568059248 Herst.-Nr.: 573919 EAN/GTIN: 4052568059248 |
| |
|
| | |
| Elektrik-Anschlussplatte VAVE-L1-1VR8-LP Einbaulage=beliebig, Verpolungsschutz=bipolar, Zusätzliche Funktionen=Funkenlöschung, Signalzustandsanzeige=LED, Nennbetriebsspannung DC=(* 12 V, * 24 V) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VAVE | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube | Schutzart: | IP65 | Elektrischer Anschluss: | Stecker / Dose | M8 / - | 3-polig / 2-polig | Max. Anziehdrehmoment: | |NM | Stoßspannungsfestigkeit: | |KV | Verschmutzungsgrad: | 3 | Farbe Gehäuse: | schwarz | Nennbetriebsspannung DC: | ;; V | Zusätzliche Funktionen: | Funkenlöschung | Schutzleiteranschluss: | nicht vorhanden | Verpolungsschutz: | bipolar | Signalzustandsanzeige: | LED |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 6,58* | € 9,39* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,03* | € 9,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 9,59* | € 13,18* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,79* | € 15,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 11,90* | € 18,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|