Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Anschlusskasten, Stecker NEBU-M8, Funkenlöschung, bipolar, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169828
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VAVE-L1-1VR8-LP
EAN/GTIN:
     4052568059248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Anschlußplattenset Pneumatik
Elektrischer Anschlusskasten, Stecker NEBU-M8, Funkenlöschung, bipolar, IP65, Typ=VAVE-L1-1VR8-LP, Alternative (Alias)=573919, Breite=10 mm, Höhe=29 mm, Länge=18 mm, Geeignet für=VUVG Solenoid Valves, Produktart=Stecker, Zubehör/Dämpfermaterial=Polyamid
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
12 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109899
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Anschlussplatte, Pneumatikanschlußplattenset, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlusskasten, Elektrischer Anschlusskasten, Stecker NEBU-M8, Funkenlöschung, bipolar, IP65
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,62*
€ 9,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,07*
€ 9,87*
2 Tage
536
€ 8,90*
ab € 9,61*
€ 13,23*
€ 8,95*
ab € 10,79*
€ 15,12*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 11,83*
€ 18,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.