| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568052133 Herst.-Nr.: 550595 EAN/GTIN: 4052568052133 |
| |
|
| | |
| Rohrklemme PQ-RK-12-B für die Aufnahme von Rohren mit 12, 15, 18, 22 und 28 mm Außendurchmesser, Farbe weiss, RoHS konform. Nennweite=12 mm, Gebindegröße=10, Umgebungstemperatur=-25 - 85 °C, Produktgewicht=2,4 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | PQ | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,16* | € 7,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,90* | ab € 6,17* | € 8,74* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 6,07* | € 8,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,607* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|