| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568044909 Herst.-Nr.: 197183 EAN/GTIN: 4052568044909 |
| |
|
| | |
| Einzelanschlussplatte MHA1-AS-3-M3 für Anschlussplattenventile MHA1-...-HC/TC. Betriebsdruck=0 - 8 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=0 - 50 °C, Pneumatischer Anschluss 1=M3, Pneumatischer Anschluss 2=M3 Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | MHA1-AS | Pneumatischer Anschluss 1: | M3 | Pneumatischer Anschluss 2: | M3 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Betriebsdruck: | ;; BAR | Pneumatischer Anschluss 3: | M3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 9,89* | € 13,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 10,22* | € 13,84* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,59* | € 14,27* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,88* | € 16,59* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,87* | € 18,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|