| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568017903 Herst.-Nr.: 2025 EAN/GTIN: 4052568017903 |
| |
|
| | |
| Schlauchtülle C-3/8-P-9 Nennweite=6,5 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Pneumatischer Anschluss 1=Innengewinde G3/8, Pneumatischer Anschluss 2=für Schlauch Innendurchmesser 9 mm Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | C | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | Innengewinde G3/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Innen-Ø 9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, 3/8" schnellkupplung festo, druckluft schlauchtülle, gewindetülle g3/8, C-3/8-P-9 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,03* | € 9,62* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 6,88* | € 9,64* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 7,36* | € 10,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|