Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEE-3/4-D-MAXI-24 Einschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568013615
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     172950
EAN/GTIN:
     4052568013615
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Steuerventil
Einschaltventil HEE-3/4-D-MAXI-24 für Wartungsgeräte. Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Handhilfsbetätigung=rastend
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HEE
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991008
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/8
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einschaltdauer:
100%
Spulenkennwerte:
24 V DC: 3,0 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Elektrischer Anschluss:
Stecker | nach DIN EN 175301-803 | Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
C-Wert:
|LSB
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase
Signalzustandsanzeige:
mit Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,80*
€ 126,04*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 128,08*
€ 150,19*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,23*
€ 151,21*
Frei Haus
ab € 170,95*
€ 203,04*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 199,72*
€ 229,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.