Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE-1/2-D-MIDI Einschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568012748
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162810
EAN/GTIN:
     4052568012748
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Steuerventil
Einschaltventil HE-1/2-D-MIDI für Wartungsgeräte, mit Gewindeanschlussplatte. Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber, Betätigungsart=manuell, Dichtprinzip=weich, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Handhilfsbetätigung=keine
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
HE
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
3/2 bistabil
Befestigungsart:
Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00995571
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
manuell
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Handhilfsbetätigung:
keine
C-Wert:
|LSB
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,07*
€ 68,72*
2 Tage
64
€ 5,90*
ab € 65,48*
€ 81,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,08*
€ 82,23*
Frei Haus
ab € 85,55*
€ 107,89*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 102,54*
€ 123,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.