Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPV10-M1H-2X3-GLS-M7 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568012403
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161416
EAN/GTIN:
     4052568012403
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Magnetventil CPV10-M1H-2X3-GLS-M7 für Ventilinsel CPV. In dem Ventilgehäuse befinden sich zwei 3/2-Wegeventile, beide mit der Funktion in Grundstellung geschlossen. Ventilfunktion=2x3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
CPV10
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
Sammelanschluss
Pneumatischer Anschluss 2:
M7
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss | Messing | POM | PPS | Stahl
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2x3/2 geschlossen monostabil
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991808
Werkstoff Dichtungen:
HNBR | NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 4:
M7
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
pneumatische Feder
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
extern | intern
Schutzart:
IP65
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Steuerdruck:
;; BAR
Einschaltdauer:
100% in Verbindung mit Haltestromabsenkung durch
Handhilfsbetätigung:
rastend | tastend
Lagertemperatur:
;; GC
Überdeckung:
positive Überdeckung
C-Wert:
|LSB
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
|MIS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
|MIS
Pneumatischer Anschluss 11:
Sammelanschluss
Anschluss Steuerluft 12/14:
Sammelanschluss
Ventilgröße:
|MM
Elektrische Leistungsaufnahme:
|W
Anschluss Steuerabluft 82/84:
Sammelanschluss
Pneumatischer Anschluss 3/5 zusammengefasst:
Sammelanschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 91,27*
€ 113,89*
2 Tage
643
€ 5,90*
ab € 101,21*
€ 121,36*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,74*
€ 123,55*
Frei Haus
ab € 117,16*
€ 139,95*
Frei Haus
ab € 120,34*
€ 143,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.