Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-8X1,25-BL Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568011963
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159666
EAN/GTIN:
     4052568011963
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffschlauch PUN-8X1,25-BL Polyurethan; Schlauch Außen-Ø 8 mm; blau; 1 … 50 m; die Packungsmenge kann je nach Land variieren
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PUN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 8 mm | für Stecknippel-Innen-Ø 6 mm mit Überwurfmutter | für Stecknippel-Innen-Ø 6 mm
Zulassung:
TÜV
Farbe:
blau
Außen-Ø:
|MM
durchflussrelevanter Biegeradius:
|MM
Innen-Ø:
|MM
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
;; BAR
Produktgewicht nach Länge:
|K/M
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Min. Biegeradius:
|MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
25
1
€ 4,30*
ab € 0,93*
€ 1,50*
16 Tage
239
1
€ 4,90*
ab € 1,48*
€ 2,26*
50
Frei Haus
ab € 2,5062*
€ 3,1524*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-8-MF-D
ab € 11,13*
Zubehör
Festo
GRLA-3/8-QS-8-RS-D
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.