Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-1/4-P-9 Schlauchtülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568008413
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3607
EAN/GTIN:
     4052568008413
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Schlauchtülle N-1/4-P-9 mit Dichtring. Nennweite=6,5 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
N
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Innen-Ø 9 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
;; BAR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
11
10
€ 4,30*
ab € 3,97*
€ 5,18*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 4,08*
€ 5,18*
3 Tage
241
10
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 5,43*
10
€ 5,46*
ab € 4,918*
€ 6,298*
10
Frei Haus
ab € 5,016*
€ 6,436*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.