| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568003036 Herst.-Nr.: 19184 EAN/GTIN: 4052568003036 |
| |
|
| | |
| Normzylinder DSNU-10-25-P-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Kolbenstangengewinde=M4, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | DSNU | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991217 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | TPE-U(PU) | Konstruktiver Aufbau: | Kolben | Kolbenstange | Zylinderrohr | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Entspricht Norm: | CETOP RP 52 P | ISO 6432 | Werkstoff Deckel: | Aluminium-Knetlegierung | farblos eloxiert | Dämpfung: | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Hub: | |MM | Kolben-Ø: | 10 mm | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | |N | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | |N | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub: | |G | Grundgewicht bei 0 mm Hub: | |G | Varianten: | einseitige Kolbenstange | Werkstoff Zylinderrohr: | hochlegierter Stahl rostfrei | Kolbenstangengewinde: | M4 | Kolbenstangenende: | Außengewinde | Aufprallenergie in den Endlagen: | |J | Bewegte Masse bei 0 mm Hub: | |G | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub: | |G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 21,17* | € 29,10* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,75* | € 30,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 27,51* | € 36,33* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 31,01* | € 41,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,00* | € 67,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|