Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift ZY 4040 6 ADW 46 M5V STEEL


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220659991
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31138254
EAN/GTIN:
     4007220659991
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 4040 6 ADW 46 M 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse Gewicht:
0.705 kg
Produkt-Typbezeichnung:
ZY 4040 6 ADW 46 M 5 V
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
16200 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
46
Härtegrad gemäß Norm:
M
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstifte mischkorund, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
245
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,57*
€ 3,66*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,69*
Lager 214
305
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,66*
€ 3,87*
3 Tage
415
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,77*
€ 3,91*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,58*
€ 4,00*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Box
ab 15 Boxen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Box
ab 25 Boxen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 19,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.