Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Diamant-Trennscheibe DS 115 x 2,2 x 22,23 PSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Dimension_pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220641361
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     68011221
EAN/GTIN:
     4007220641361
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
Universelles Werkzeug mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
DS 115 x 2,2 x 22,23 PSF
Masse Gewicht:
0.145 kg
Produkt-Typbezeichnung:
DS 115 x 2,2 x 22,23 PSF
max. Drehzahl:
13300 1/s
Außendurchmesser:
115 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, pferd diamantscheibe, Diamant-Sägeblatt, Diamant-Trockenschnitt-Trennscheiben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
193
1
€ 5,00*
ab € 11,23*
€ 15,99*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,44*
€ 16,22*
3 Tage
193
5
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 16,64*
4 Tage
193
1
€ 5,50*
ab € 11,83*
€ 16,70*
Lager 214
193
1
€ 4,30*
ab € 11,87*
€ 17,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
68075025
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.