Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC-Vliesronde CD VRH 50 A 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220266618
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42761501
EAN/GTIN:
     4007220266618
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
Universell zur Oberflächenbearbeitung kleiner und mittlerer Flächen von Metallen einsetzbar, z. B. Beseitigen von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxidation und leichte Entgratarbeiten. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CD VRH 50 A 100 G
Körnung gemäß Hersteller:
100 G mm
Masse Gewicht:
0.35 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CD VRH 50 A 100 G
Außendurchmesser:
50 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,18*
€ 1,41*
1 Tag
25000
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,22*
€ 1,45*
Lager 214
25340
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,26*
€ 1,54*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,58*
4 Tage
25000
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,33*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721501
ab € 18,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721502
ab € 14,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721503
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.